1 516,90 €/ Unitéhors TVA
1 835,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Largeur | 50 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 250 kN |
Charge statique | 245 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |