Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7321-B-XL-MP-UO

  • ERIKS:13250834
  • Fabricant:4012801283977
Image 1
Ajouter à la liste

1 285,60 €/ Unitéhors TVA

1 555,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
49 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
225 kN
Charge statique
214 kN
Avec joint d'étenchéité
Non