1 169,94 €/ Unitéhors TVA
1 415,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 105 mm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Largeur | 49 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 225 kN |
Charge statique | 214 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |
1 331,93 €/ Unitéhors TVA
1 611,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026