Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7318-B-XL-MP

  • ERIKS:12624857
  • Fabricant:4012801283861
Image 1
Ajouter à la liste

689,51 €/ Unitéhors TVA

834,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
43 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
180 kN
Charge statique
155 kN
Poids
5.694 kg
Avec joint d'étenchéité
Non