Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7317-B-XL-MP-UB

  • ERIKS:13560854
  • Fabricant:4054369901955
Image 1
Ajouter à la liste

654,65 €/ Unitéhors TVA

792,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
41 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
167 kN
Charge statique
138 kN
Avec joint d'étenchéité
Non