Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7316-B-XL-MP-UO

  • ERIKS:12624852
  • Fabricant:4012801283809
Image 1
Ajouter à la liste

627,97 €/ Unitéhors TVA

759,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
39 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
155 kN
Charge statique
124 kN
Poids
4.152 kg
Avec joint d'étenchéité
Non