Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7315-B-XL-MP-P5-UO

  • ERIKS:14180018
Image 1
Ajouter à la liste

625,76 €/ Unitéhors TVA

757,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
37 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
140 kN
Charge statique
107 kN
Avec joint d'étenchéité
Non