Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7314-B-XL-MP-UA

  • ERIKS:11833220
  • Fabricant:4012801207706
Image 1
Ajouter à la liste

381,08 €/ Unitéhors TVA

461,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
35 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
126 kN
Charge statique
93 kN
Vitesse de référence
4.75 rpm
Vitesse limite
7.8 rpm
Poids
2.9 kg
Avec joint d'étenchéité
Non