Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7313-B-XL-MP-P5-UO

  • ERIKS:14180014
Image 1
Ajouter à la liste

435,20 €/ Unitéhors TVA

526,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
33 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
110 kN
Charge statique
82 kN
Avec joint d'étenchéité
Non