Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7312-B-XL-MP-UO

  • ERIKS:12624835
  • Fabricant:4012801283588
Image 1
Ajouter à la liste

348,48 €/ Unitéhors TVA

421,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
96 kN
Charge statique
69 kN
Poids
1.925 kg
Avec joint d'étenchéité
Non