Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7312-B-XL-MP-P5-UO

  • ERIKS:12991302
Image 1
Ajouter à la liste

529,38 €/ Unitéhors TVA

640,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
96 kN
Charge statique
69 kN
Vitesse de référence
5300 rpm
Vitesse limite
9200 rpm
Avec joint d'étenchéité
Non