272,10 €/ Unitéhors TVA
329,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 29 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 86 kN |
Charge statique | 61 kN |
Poids | 1.57 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |