Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7311-B-XL-MP

  • ERIKS:11668552
  • Fabricant:4012801166591
Image 1
Ajouter à la liste

206,84 €/ Unitéhors TVA

250,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
29 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
91 kN
Charge statique
61 kN
Vitesse de référence
5.6 rpm
Vitesse limite
10 rpm
Poids
1.555 kg
Avec joint d'étenchéité
Non