190,55 €/ Unitéhors TVA
230,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 27 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 80 kN |
Charge statique | 50 kN |
Vitesse de référence | 6.1 rpm |
Vitesse limite | 10.9 rpm |
Poids | 1.215 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |