Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7305-B-XL-MP

  • ERIKS:12624805
  • Fabricant:4012801166294
Image 1
Ajouter à la liste

70,37 €/ Unitéhors TVA

85,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
17 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
26 kN
Charge statique
14.2 kN
Poids
0.253 kg
Avec joint d'étenchéité
Non