Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7052-MP-UA

  • ERIKS:12624657
  • Fabricant:4012801571173
Image 1
Ajouter à la liste

5 751,79 €/ Unitéhors TVA

6 959,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
70
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur
400 mm
Largeur
65 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
370 kN
Charge statique
600 kN
Avec joint d'étenchéité
Non