Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7048-MP-UA

  • ERIKS:12624656
  • Fabricant:4012801571159
Image 1
Ajouter à la liste

4 356,45 €/ Unitéhors TVA

5 271,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
70
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
360 mm
Largeur
56 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
305 kN
Charge statique
470 kN
Avec joint d'étenchéité
Non