Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7044-MP-UA

  • ERIKS:12624655
  • Fabricant:4012801571142
Image 1
Ajouter à la liste

3 481,62 €/ Unitéhors TVA

4 212,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
70
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Largeur
56 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
285 kN
Charge statique
425 kN
Avec joint d'étenchéité
Non