Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7044-B-MP-UA

  • ERIKS:14178869
Image 1
Ajouter à la liste

3 655,11 €/ Unitéhors TVA

4 422,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
70
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Largeur
56 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
260 kN
Charge statique
380 kN
Avec joint d'étenchéité
Non