Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7040-MP-UA

  • ERIKS:12624654
  • Fabricant:4012801571104
Image 1
Ajouter à la liste

2 676,46 €/ Unitéhors TVA

3 238,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
70
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
310 mm
Largeur
51 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
255 kN
Charge statique
350 kN
Avec joint d'étenchéité
Non