Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7036-XL-MP-UA

  • ERIKS:14181183
Image 1
Ajouter à la liste

2 729,84 €/ Unitéhors TVA

3 303,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
70
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Largeur
46 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
240 kN
Charge statique
295 kN
Avec joint d'étenchéité
Non