2 339,86 €/ Unitéhors TVA
2 831,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 70 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 42 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 184 kN |
Charge statique | 214 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |