Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7032-MP-UA

  • ERIKS:14178279
Image 1
Ajouter à la liste

1 771,95 €/ Unitéhors TVA

2 144,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
70
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
38 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
160 kN
Charge statique
200 kN
Avec joint d'étenchéité
Non