Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7028-XL-MP-UA

  • ERIKS:12624652
  • Fabricant:4012801282055
Image 1
Ajouter à la liste

1 189,21 €/ Unitéhors TVA

1 438,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
70
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
33 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
130 kN
Charge statique
144 kN
Avec joint d'étenchéité
Non