849,65 €/ Unitéhors TVA
1 028,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 70 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 28 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 107 kN |
Charge statique | 117 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |