Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Acier 7322-B-XL-JP

  • ERIKS:11668586
  • Fabricant:4026677047809
Image 1
Ajouter à la liste

1 232,19 €/ Unitéhors TVA

1 490,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
50 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
250 kN
Charge statique
245 kN
Vitesse de référence
3.15 rpm
Vitesse limite
3.65 rpm
Poids
9.97 kg
Avec joint d'étenchéité
Non