Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Acier 7320-B-XL-JP-UA

  • ERIKS:13250829
  • Fabricant:4026677446671
Image 1
Ajouter à la liste

962,35 €/ Unitéhors TVA

1 164,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
47 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
214 kN
Charge statique
197 kN
Avec joint d'étenchéité
Non