Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Acier 7319-B-XL-JP

  • ERIKS:11668579
  • Fabricant:4026677047755
Image 1
Ajouter à la liste

762,16 €/ Unitéhors TVA

922,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
45 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
189 kN
Charge statique
167 kN
Vitesse de référence
3.8 rpm
Vitesse limite
4.4 rpm
Poids
6.094 kg
Avec joint d'étenchéité
Non