613,15 €/ Unitéhors TVA
741,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Largeur | 43 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 180 kN |
Charge statique | 155 kN |
Poids | 5.26 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |