Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Acier 7317-B-XL-JP

  • ERIKS:12624853
  • Fabricant:4026677045232
Image 1
Ajouter à la liste

484,87 €/ Unitéhors TVA

586,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
41 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
167 kN
Charge statique
138 kN
Poids
4.497 kg
Avec joint d'étenchéité
Non