Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Acier 7316-B-XL-JP

  • ERIKS:12624849
  • Fabricant:4026677046697
Image 1
Ajouter à la liste

415,93 €/ Unitéhors TVA

503,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
39 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
155 kN
Charge statique
124 kN
Poids
3.819 kg
Avec joint d'étenchéité
Non