424,81 €/ Unitéhors TVA
514,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 37 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 140 kN |
Charge statique | 107 kN |
Vitesse de référence | 4.5 rpm |
Vitesse limite | 5.6 rpm |
Poids | 3.3 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
443,29 €/ Unitéhors TVA
536,38 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026