244,67 €/ Unitéhors TVA
296,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 33 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 110 kN |
Charge statique | 82 kN |
Vitesse de référence | 5 rpm |
Vitesse limite | 6.5 rpm |
Poids | 2.233 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |