Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Acier 7310-B-XL-TVP-P5-UL

  • ERIKS:14178303
Image 1
Ajouter à la liste

227,62 €/ Unitéhors TVA

275,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
27 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
80 kN
Charge statique
50 kN
Avec joint d'étenchéité
Non