Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Acier 7310-B-XL-JP-UO

  • ERIKS:12624828
  • Fabricant:4026677282064
Image 1
Ajouter à la liste

166,82 €/ Unitéhors TVA

201,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
27 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
75 kN
Charge statique
50 kN
Poids
1.1 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

246,10 €/ Unitéhors TVA

297,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026