Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Acier 7310-B-XL-JP-UA

  • ERIKS:11668547
  • Fabricant:4026677172792
Image 1
Ajouter à la liste

151,99 €/ Unitéhors TVA

183,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
27 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
80 kN
Charge statique
50 kN
Vitesse de référence
6.1 rpm
Vitesse limite
8.4 rpm
Poids
1.1 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

175,24 €/ Unitéhors TVA

212,04 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026