Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Acier 7309-B-XL-JP

  • ERIKS:12624824
  • Fabricant:4026677045164
Image 1
Ajouter à la liste

94,61 €/ Unitéhors TVA

114,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
65 kN
Charge statique
43 kN
Poids
0.937 kg
Avec joint d'étenchéité
Non