Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Acier 7308-B-XL-JP-UO

  • ERIKS:12624820
  • Fabricant:4026677681461
Image 1
Ajouter à la liste

110,63 €/ Unitéhors TVA

133,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
53 kN
Charge statique
34.5 kN
Poids
0.7 kg
Avec joint d'étenchéité
Non