Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Acier 7308-B-XL-JP-UA

  • ERIKS:11668540
  • Fabricant:4026677181688
Image 1
Ajouter à la liste

100,38 €/ Unitéhors TVA

121,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
57 kN
Charge statique
34.5 kN
Vitesse de référence
7.1 rpm
Vitesse limite
10.4 rpm
Poids
0.7 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

114,09 €/ Unitéhors TVA

138,05 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026