Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Acier 7307-B-XL-JP-UO

  • ERIKS:12624816
  • Fabricant:4026677734563
Image 1
Ajouter à la liste

88,66 €/ Unitéhors TVA

107,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
21 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
43 kN
Charge statique
27.5 kN
Poids
0.5 kg
Avec joint d'étenchéité
Non