Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Acier 7306-B-XL-JP-UA

  • ERIKS:12624808
  • Fabricant:4026677181534
Image 1
Ajouter à la liste

76,36 €/ Unitéhors TVA

92,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
19 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
35.5 kN
Charge statique
22.1 kN
Poids
0.4 kg
Avec joint d'étenchéité
Non