Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Acier 7306-B-XL-JP

  • ERIKS:11668534
  • Fabricant:4026677045072
Image 1
Ajouter à la liste

58,87 €/ Unitéhors TVA

71,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
19 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
37.5 kN
Charge statique
22.1 kN
Vitesse de référence
8.6 rpm
Vitesse limite
13.5 rpm
Poids
0.362 kg
Avec joint d'étenchéité
Non