Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Acier 7305-B-XL-JP-UA

  • ERIKS:11668531
  • Fabricant:4026677181480
Image 1
Ajouter à la liste

67,25 €/ Unitéhors TVA

81,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
17 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
30 kN
Charge statique
15.8 kN
Vitesse de référence
9.8 rpm
Vitesse limite
15.8 rpm
Poids
0.24 kg
Avec joint d'étenchéité
Non