Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Acier 7303-B-XL-JP

  • ERIKS:12624795
  • Fabricant:4026677046321
Image 1
Ajouter à la liste

36,63 €/ Unitéhors TVA

44,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
17.6 kN
Charge statique
9 kN
Poids
0.117 kg
Avec joint d'étenchéité
Non