Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Acier 7302-B-XL-TVP-UL

  • ERIKS:14181564
Image 1
Ajouter à la liste

58,58 €/ Unitéhors TVA

70,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
15.1 kN
Charge statique
7.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Non