Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Acier 7302-B-XL-JP-UO

  • ERIKS:12624792
  • Fabricant:4026677734549
Image 1
Ajouter à la liste

65,48 €/ Unitéhors TVA

79,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
14.2 kN
Charge statique
7.2 kN
Poids
0.1 kg
Avec joint d'étenchéité
Non