59,52 €/ Unitéhors TVA
72,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 13 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 14.2 kN |
Charge statique | 7.2 kN |
Poids | 0.1 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |