Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Acier 7008-B-XL-TVP

  • ERIKS:14181751
Image 1
Ajouter à la liste

77,41 €/ Unitéhors TVA

93,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
70
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
15 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
28 kN
Charge statique
20.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Non