49,52 €/ Unitéhors TVA
59,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 70 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 13 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 19.9 kN |
Charge statique | 13.4 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |