Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Acier 7004-B-XL-TVP

  • ERIKS:14178831
Image 1
Ajouter à la liste

36,63 €/ Unitéhors TVA

44,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
70
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
14.5 kN
Charge statique
8 kN
Avec joint d'étenchéité
Non